Doppelsteckschlüssel mit Bohrung 32 mm

Artikel-Nr.: 1436988
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1436988
EAN / GTIN 4010886812075
Herstellernummer 1436988

Beschreibung

Beschreibung:

  • Massive Ausführung mit 2 Sechskantaufnahmen
  • Tiefe Bohrungen über den Sechskanten zur Aufnahme langer Gewindebolzen
  • Auf der abgewinkelten Seite tritt die Bohrung ins Freie und kann somit auch zur Aufnahme eines Drehstiftes verwendet werden (z. B. No. 26 D, bitte separat bestellen)
  • Verchromt
  • Verchromt, Spitzen brüniert

Merkmal:

  • 26 D: 20
  • Drehstift-Ø 1: 20,00 mm
  • Einstecktiefe 1: 30,0 mm
  • Einstecktiefe 2: 63,0 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 330 mm
  • Kopf-Ø 1 [mm]: 45 mm
  • Oberfläche: Verchromt
  • Schlüsselweite 1 [mm]: 32
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein

Passende Produkte

Zubehör