Umschaltknarre 1/2″, 2K-Griff, 270 mm

Artikel-Nr.: 1436686
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1436686
EAN / GTIN 4010886805558
Herstellernummer 1436686
L-Nummer L60160 97

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz in Industrie und Automotive, auch in beengten Bauräumen
  • Ausführung nach DIN 3122, ISO 3315
  • Kleiner, tropfenförmiger Kopf für engste Schraubstellen
  • Feinverzahnt (60 Zähne), mit Umschalthebel und Druckknopfauslösung
  • Rückschwenkwinkel 6°
  • Rutschfester 2-Komponenten-Griff mit Aufhängeloch
  • Für handbetätigte Steckschlüsseleinsätze und Verbindungsteile mit Vierkantantrieb nach DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, mit Kugelarretierung
  • GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt

Merkmal:

  • Antriebsvierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Antriebsvierkant [zöllig]: 1/2″
  • Anzahl Zähne: 60
  • Arretierungs-Art: Kugelarretierung
  • Gesamtbreite [mm]: 40 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 38 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 275 mm
  • Griffmaterial: 2-Komponenten
  • Knarrenkopfhöhe: 37,5 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • Rückschwenkwinkel: 6 °
  • Umschalt-Art: Umschalthebel
  • 1000 V isoliert: nein
  • Druckknopfauslösung: ja
  • REACH Registrierung vorhanden: ja
  • VDE zertifiziert: nein