1/2″ Impact Stehbolzensetzer 14 X 1,50

Artikel-Nr.: 14103M-14(1.5)
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 14103M-14(1.5)
EAN / GTIN 4991644322954
Herstellernummer 14103M-14(1.5)
L-Nummer L60050 7562

Beschreibung

Beschreibung:

Länge: 55 mm
Dimension D2: 25 mm
D1: 22 mm
Länge: 16 mm
Antrieb: 1/2″
Innenvierkant
14 X 1, 50
Stehbolzensetzer
Oberfläche: manganphosphatiert
Material: Chrom Molybdän