• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser, TiAlN, NPT: 1/16-27

Artikel-Nr.: 139729 1/16-27
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

NPT Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: NPT
  • Flankenwinkel: 60
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: ANSI B 1.20.1
  • Kegelverhältnis: 1:16

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master TM
Gewindegröße 1/16-27 NPT
Beschichtung TiAlN
Gewindeart NPT
Flankenwinkel 60 Grad
Schneidstoff VHM
Norm ANSI B 1.20.1
Kegelverhältnis 1:16
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Innenkühlung ja
Verwendung bei Bohrungsart Grundloch; Durchgangsloch
Teilung der Schneiden ungleich
Schneidrichtung rechts
Gewindesteigung 0,941 mm
Gänge pro Zoll 27
Nenn-⌀ DC 5,39 mm
Schneidenlänge Lc 8,93 mm
Schaftlänge Ls 36 mm
Gesamtlänge L 58 mm
Schaft-⌀ Ds 6 mm
Zähnezahl Z 4
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,08 mm
Gewindeprofil Vollprofil
Gewinde-⌀ 7,9 mm
Schafttoleranz h6
Anzahl Spannuten 4
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139729 1/16-27
EAN / GTIN 4062406058142
Herstellernummer 139729 1/16-27
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Verwendung:

Für kegeliges Rohrgewinde (NPT), nach ANSI B1.20.1, für Gewinde mit Dichtmittel.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar
Form HB: mit Nr. 139729 + 129100 HB bestellen
Form HE: mit Nr. 139729 + 129100 HE bestellen

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen