• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

GARANT Master TM Schaft-Gewindefräser, TiAlN, G: G3/8

Artikel-Nr.: 139705 G3/8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 0,01 € /Stk.
  • 0,01 € /Stk.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Gewindeart: G; G-LH
  • Flankenwinkel: 55
  • Schneidstoff: VHM
  • Schaft: DIN 6535 HA mit h6
  • Zähnezahl Z: 6

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master TM
Gewindegröße G3/8
Beschichtung TiAlN
Gewindeart G; G-LH
Flankenwinkel 55 Grad
Schneidstoff VHM
Schaft DIN 6535 HA mit h6
Gewindesteigung 1,337 mm
Gänge pro Zoll 19
Nenn-⌀ DC 13,95 mm
Schneidenlänge Lc 34,09 mm
Schaftlänge Ls 45 mm
Gesamtlänge L 94 mm
Schaft-⌀ Ds 14 mm
Zähnezahl Z 6
Verwendung bei Bohrungsart bis 2×D bei Grundloch; bis 2×D bei Durchgangsloch
Verwendung bei Außengewinde bis 2×D bei Bolzengewinde
Teilung der Schneiden ungleich
Vorschub fz in Stahl < 750 N/mm2 0,11 mm
Gewindeprofil Vollprofil
Anzahl Spannuten 6
Farbring grün
Innen-/Außenanwendung Innen und Außen
Gewindetiefe 34,09 mm
Produktart Gewindefräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 139705 G3/8
EAN / GTIN 4045197957719
Herstellernummer 139705 G3/8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
220
Alu (kurzspanend)
N
220
Alu > 10% Si
N
180
Stahl < 500 N/mm²
P
140
Stahl < 750 N/mm²
P
130
Stahl < 900 N/mm²
P
120
Stahl < 1100 N/mm²
P
90
Stahl < 1400 N/mm²
P
80
Stahl < 50 HRC
H
45
TOOLOX 33
H
85
TOOLOX 44
H
50
INOX < 900 N/mm²
M
82
INOX > 900 N/mm²
M
75
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
CuZn
N
200
Uni
 
nass maximal
 
nass minimal
 
Luft
 

Beschreibung

Ausführung:

VHM-Gewindefräser mit ungleicher Schneidenteilung und erhöhter Anzahl an Schneiden. Durch die ungleiche Schneidenteilung wird eine hohe Laufruhe und Werkzeugstandzeit erreicht.
Neuentwickelte Universalgeometrie und Hochleistungsbeschichtung für den Einsatz in einem breiten Materialspektrum.
  • Deutlich reduzierte Vibrationen durch ungleiche Schneidenteilung.
  • Erhöhte Anzahl an Schneiden.
  • Neue Beschichtung für optimale Verschleißbeständigkeit.
  • Korrigiertes Gewindeprofil zur Vermeidung von Profilverzerrungen.

Verwendung:

Für zylindrisches Whitworth-Rohrgewinde DIN-ISO 228/1 (nicht im Gewinde dichtende Verbindungen). Für Innen- und Außengewinde geeignet.

Hinweis:

Form HB und HE zum gleichen Preis wie HA lieferbar.
Form HB: mit Nr. 139705 + 129100 HB bestellen.
Form HE: mit Nr. 139705 + 129100 HE bestellen.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "Master TM" Alle ansehen