{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | 8-32 UNC | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Gewindeart | UNC | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 371 | |
| Toleranzklasse | 2B | |
| Anschnittform | C | |
| Spiralwinkel | 15 Grad | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 2×D bei Grundloch | |
| Schneidrichtung | rechts | |
| Gewindesteigung | 0,794 mm | |
| Gänge pro Zoll | 32 | |
| Gewinde-⌀ | 4,16 mm | |
| Gesamtlänge L | 63 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 4,5 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 3,4 mm | |
| Kernloch-⌀ | 3,5 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Farbring | ohne | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Gewindetiefe | 8,34 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 137862 8-32 | |
| EAN / GTIN | 4045197594891 | |
| Herstellernummer | 137862 8-32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |