• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Classic Stubby Schraubendreher für Schlitzschrauben

Artikel-Nr.: 135.7-40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Produktart Schraubendreher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 135.7-40
EAN / GTIN 7610733000548
Herstellernummer PB 135.7-40
L-Nummer L60060 1694

Beschreibung

Beschreibung:

  • Classic Stubby Schraubendreher
  • für Schlitz-Schrauben
  • kurzer Griff und kurze Klinge, ideal bei engen Platzverhältnissen
  • parallele Spitze, optimale Kraftübertragung, keine Auswurfkraft (kein Cam-Out Effekt)
  • griffige Oberfläche, hohe Drehmomente
  • hochwertige Materialisierung, öl- und benzinbeständig
  • Sonderlegierung auf Federstahlbasis, aussergewöhnliche Elastizität bei hoher Härte

Merkmal:

  • Durchmesser: 8 mm
  • Für Metallschrauben M: 8 mm
  • Ganze Länge Schraubendreher: 95 mm
  • Klingenlänge: 40 mm
  • Profil: für Schlitz-Schrauben
  • Schaufelbreite: 13 mm
  • Schaufeldicke: 2 mm