3/8″ VDE-Steckschlüsselverlängerung L.94mm

Artikel-Nr.: 12420001
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 12420001
EAN / GTIN 4018754253838
Herstellernummer 12420001
L-Nummer L60010 5954

Beschreibung

Beschreibung:

  • Chrome-Alloy-Steel, verchromt
  • VDE isoliert bis 1000 V
  • DIN EN 60900
  • Schutzisoliert nach IEC 900 - AC/1000 V AC/1000 V

Merkmal:

  • d: 23 mm
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Gr.: 3
  • Länge mm (L): 94 mm
  • Antriebsvierkant innen (Zoll): 3/8″
  • Gewicht: 84 g