Präzisions-Blechschälbohrer mit Spiralnut HSS 8-20 mm

Artikel-Nr.: 118040 8-20
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar
  • Schneidstoff: HSS
  • Norm: Werksnorm
  • Schaft: Drei-Spannflächenschaft

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 8 mm - 20 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff HSS
Norm Werksnorm
Schaft Drei-Spannflächenschaft
Gesamtlänge 62 mm
Schaft-⌀ 8 mm
Farbring ohne
Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 118040 8-20
EAN / GTIN 4045197359438

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
Alu (kurzspanend)
N
Alu > 10% Si
N
Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Öl
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit scharfer Bohrspitze, kein Vorbohren notwendig. Konisch ansteigende Schneiden und radial hinterschliffener Umfang für schälenden Schnitt. Skalierung in den Nuten. Schaft zusätzlich mit 3 Flächen.
TiAlN-Beschichtung für Trockenbearbeitung, optimale Standzeit sowie höchste Schnittgeschwindigkeiten. Spiralgenutet für sichere Späneabfuhr.

Verwendung:

Grat- und rattermarkenfreies Bohren.
Stahlblech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, NE-Metalle: 0,1 − 5mm, Kunststoffe bis 10 mm.