Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, rund, G 1/2 außen Ø 8 mm

Artikel-Nr.: 109171
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«
Farbe silber
Länge 24,1 mm
Größe, Außen-Gewinde G1/2 Zoll
Durchmesser Schlauch innen 8 mm
Produktart Schlauchadapter
Art Anschluss Außen-Gewinde
Temperaturbereich min. -20 °C
Temperaturbereich max. 80 °C
Material Messing

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 109171
EAN / GTIN 4047322263986
Herstellernummer 109171
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gerade Steckverschraubung »Blaue Serie«, rund, G 1/2 außen für Schlauch-Außen-Ø 8 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff / Messing vernickelt. Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff beziehungsweise vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.

Merkmal:

  • L1: 24,1 mm
  • Serie: Blaue Serie
  • Medium: Druckluft
  • Gewinde: G 1/2 AG
  • Lösering: Kunststoff
  • Material: Kunststoff bzw. Messing vernickelt
  • Dichtmaterial: NBR
  • Innen-Sechskant: 6 mm
  • Anwendungsbereich: Druckluftanlagen, Automotive, Verpackungsindustrie, Vakuum
  • Arbeitsdruck max.: 10 bar
  • Arbeitsdruck min.: -0,95 bar
  • Empfohlener Schlauch: PU, PA (Nylon)
  • für Schlauch-Außen-Ø: 8 mm
  • Temperaturbereich max.: 80 °C
  • Temperaturbereich min.: -20 °C
  • Arbeitsdruck max. kurzzeitig: 15 bar