• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Industriesauger IVS 100/75 Lp

Artikel-Nr.: 1.573-821.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.573-821.0
EAN / GTIN 4054278243146
Herstellernummer 1.573-821.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal zum Saugen von Feststoffen wie beispielsweise größten Mengen Bauschutts und mineralischen Stäuben (auch mit langem Schlauch): Der Superklasse-Industriesauger IVS 100/75 Lp mit integrierter Aufnahme für Longopac® Entsorgungssäcke. Dieses clevere Entsorgungssystem ermöglicht nicht nur eine staubarme Entsorgung des Saugguts, sondern erlaubt darüber hinaus den Verzicht auf einen separaten Sammelbehälter. Angetrieben von einem leistungsstarken Drehstrommotor (IE2) mit Sanftanlauf verfügt der Sauger über einen 7,5-kW-Seitenkanalverdichter sowie einen großen, M-geprüften Sternfilter und ist auch zum Dauereinsatz geeignet. Die Filterreinigung erfolgt mittels horizontaler Filterabrüttlung mit komfortablem Getriebe zur gezielten Kraftübertragung. So bleibt das Reinigungsergebnis auch dann gleichbleibend gut, wenn der Anwender nur wenig Kraft aufwendet. Zubehöre können verlust- und transportsicher direkt am Gerät untergebracht werden. Eine optional erhältliche Fernbedienung erlaubt das Ein- und Ausschalten des Geräts auch aus der Entfernung (bis zu 30 m).

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 1202 x 686 x 1465 mm
  • Anschlussnennweite: DN 70
  • Aufnahmeleistung: 7.5 kW
  • Aufnahmetyp: Elektrisch
  • Behälterinhalt: 100 l
  • Behältermaterial: Edelstahl
  • Filterfläche: 2.2 m²
  • Gewicht inklusive Verpackung: 187.8 kg
  • Gewicht ohne Zubehör: 173 kg
  • Luftmenge: 148 / 536 l/s / m³/h
  • Schalldruckpegel: 73 dB(A)
  • Stromart: 3 / 400 / 50 V / Hz
  • Vakuum: 305 / 30.5 mbar / kPa
  • Zubehörnennweite: DN 70 / DN 50

Vorteil:

Sicheres Longopac® Entsorgungssystem:
  • Ermöglicht eine staubfreie Entsorgung und damit gesundheitsschonendes Arbeiten.
  • Zum Sammeln und getrennten Entsorgen unterschiedlichster Sauggutmengen.
Verschleißfreier Seitenkanalverdichter:
  • Mit 7,5 kW Aufnahme und Sanftanlauf für große Mengen Staub und Feststoffe.
  • Für eine starke Saugleistung und mindestens 20.000 Stunden Lebensdauer.
Manuelle IVS-Filterabreinigung:
  • Bei Bedarf mühelos mittels eines ergonomisch platzierten Hebels bedienbar.
  • Verlängert die Standzeit des Filters und reduziert somit den Wartungsaufwand.
Ausgestattet mit einem großen Sternfilter:
  • Dank spezieller Beschichtung auch für ölige und klebrige Stäube geeignet.
Hauptmerkmal:
  • Pol-Wendestecker
  • Longopac® Entsorgungssystem
  • Optional in einer sehr nachhaltigen, biologisch abbaubaren Version erhältlich.
  • Geeignet für Einsätze im Mehrschichtbetrieb und/oder mit mehreren Saugstellen.
  • Identische Abreinigungsergebnisse, unabhängig vom eingesetzten Kraftaufwand.
  • Auch für große Mengen Staub geeignet.
  • Extragroße Filterfläche

Inhalt:

Zubehör im Lieferumfang: nein; Behälterentleerung: Longopac®

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb