• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Pflasterspender Salvequick, Typ: DISPENSER

Artikel-Nr.: 098584 DISPENSER
Preis pro 1 Stück (0,35 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
89 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pflasterspender

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098584 DISPENSER
EAN / GTIN 7310614907002
Herstellernummer 490700
Hersteller/verantwortliche Person Orkla Wound Care AB, Svetsarvägen 15, 171 26 SOLNA, Schweden, www.orkla.se

Beschreibung

Ausführung:

Salvequick Pflasterspender ist hygienisch und einfach zu bedienen. Praktische Entnahme mit einer Hand möglich. Vermeidung von Schwund durch Arretierung der Nachfüllpackungen und das automatische Entpacken des Pflasters bei der Entnahme. Verschiedene Pflastertypen als Nachfüllung möglich.

Inhalt:

45 wasserabweisende und 40 Textil-Pflaster (Nr. 098585 Gr. 6036 und 6444).