• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Höhensicherungsgerät TurboLite EDGE, Drahtseil-Länge: 1,8m

Artikel-Nr.: 098151 1,8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Drahtseil-Länge (m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Turbolite EDGE
Norm EN 360
Gewicht 1,1 kg
Länge 1,8 m
Produktart Höhensicherungsgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098151 1,8
EAN / GTIN 3660681058447
Herstellernummer 1033482
Hersteller/verantwortliche Person Honeywell Safety Products Sperian Protection Deuts, Elsenheimerstraße 43, 80687 MÜNCHEN, Deutschland, www.honeywellsafety.com

Beschreibung

Ausführung:

TurboLite EDGE. Mini-Höhensicherungsgerät für den Einsatz auf Hubarbeitsbühnen gemäß DIN 19427:2017-04(D). Kantengeprüft bis 140 kg. Keine jährliche Revision notwendig.

Norm:

EN 360