{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Serie | VIS-LINE | |
Geschlecht | Herren | |
Gewebezusammensetzung | 65% Baumwolle; 33% Polyester; 2% Sonstige Faser | |
Materialgrammatur / Gewebedichte | 350 g/m2 | |
Waschen | 60 °C Buntwäsche | |
Farbe | gelb / kornblau | |
Konfektionsgröße DE | 102 | |
Norm | EN IEC 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471 | |
Kleidung gemäß | DIN EN ISO 1149 antistatische Eigenschaften; DIN EN ISO 11611 Schutz beim Schweißen; DIN EN ISO 11612 Schutz vor Flammen und Hitze | |
Produktart | Warnschutz-Jacke |
Artikelnummer | 091701 102 | |
EAN / GTIN | 4057121456762 | |
Herstellernummer | 2652350-235-102 |