• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Trocknungsgerät, Typ: 3

Artikel-Nr.: 082005 3
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Elma Dry 30
Volumen 3 l
Geräte-Länge 300 mm
Geräte-Breite 186 mm
Geräte-Höhe 219 mm
Länge Einsatzkorb 220 mm
Reinigungsbecken Länge 220 mm
Reinigungsbecken Breite 120 mm
Reinigungsbecken Höhe 95 mm
Heizleistung 480 W
maximale Temperatur 70 °C
Aufheizzeit ~ 15 min
Energieversorgung Netzbetrieben
Nennspannung 220 V - 240 V
Leistungsaufnahme 500 W
Luftvolumenstrom 160 m3/h
Gewicht 3,6 kg
maximale Beladung 1 kg
Produktart Reinigungsgerät
Ein-/Aus-Schalter ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082005 3
EAN / GTIN 4250004103702
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Elma Dry Trocknungsgeräte sind für den Einsatz in Produktion, Werkstatt und Service konzipiert. Nach der Reinigung im Ultraschallbad werden die gereinigten Teile im Elma Einsatzkorb zunächst im Elma Sink (Nr. 082004) abgespült und dann einfach und bequem im Elma Dry getrocknet.Ausgestattet mit Kalt- und Warmluftgebläse (70 °C) können auch sensible Teile schonend getrocknet werden. Im Kaltluftbetrieb können die Teile zusätzlich schnell abgekühlt werden. Der Deckel verfügt über Lüftungsschlitze, die maximale Luftturbulenzen erzeugen und die feuchte Luft nach außen ableiten. Gleichzeitig reduziert der Deckel den Energieverbrauch. Der Staubfilter an der Bodenunterseite ist auswechselbar und verhindert eine Neuverschmutzung der gereinigten Teile über Staub in der Raumluft (Filterfeinheit 33ppi). Durch die Sicherheitsabschaltung bei Erreichen der Grenztemperatur sind Elma Dry Geräte sehr anwendersicher und materialschonend.

Passend für:

Einsatzkorb Nr. 082101: Gr. 3

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.
1× Elma Dry 30; 1× Deckel; 1× Netzkabel mit Kaltgeräteanschluss (2 m Länge); 1× Bedienanleitung.

Hinweis:

Passende Einsatzkörbe finden Sie unter Nr. 082101.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte