• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Doppelschleifmaschine DS, 400 V, Typ: DS04/150

Artikel-Nr.: 077511 DS04/150
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung DS04/150
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 250 W
maximale Drehzahl 2.900 min-1
Schleifscheiben-⌀ D 150 mm
Schleifscheibenbreite T 25 mm
Schleifscheibenbohrungs-⌀ H 25,4 mm
Gewicht 14 kg
Produktart Doppelschleifmaschine

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 077511 DS04/150
EAN / GTIN 2050001741257
Herstellernummer DS04/150
Hersteller/verantwortliche Person Reichmann & Sohn GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 6-8, 89264 WEISSENHORN, Deutschland, www.reichmann.com

Beschreibung

Ausführung:

Der extrem laufruhige Motor garantiert eine lange Lebensdauer auch im Dauerbetrieb. Lieferung ohne Schleifscheiben.
Mit 25,4 mm Welle.
Äußerst robuste Dreiphasen-Wechselstrom Doppelschleifmaschinen in Tischausführung. Stabile Werkstückauflagen, Wiederanlaufschutz und Augenschutzschilder gewährleisten eine hohe Sicherheit für den Anwender.

Hinweis:

Passende Schleifscheiben finden Sie ab Nr. 596100.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte