• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Regenhose AQUA Riverton, Unisex, Marine, Größe 3XL

Artikel-Nr.: 07062-028-01 3XL
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 07062-028-01 3XL
EAN / GTIN 5707209512406
Herstellernummer 07062-028-01 3XL
Hersteller/verantwortliche Person Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Wind- und wasserdicht
  • Das wasserdichte Material hat verschweißte Nähte, so dass Regen nicht eindringen kann
  • Gummizug und Zugband am Bund
  • Druckknopfregulierung an den Fußgelenken

Merkmal:

  • Wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verschweißt
  • Gummizug und Zugband an der Taille
  • Druckknopfregulierung an den Fußgelenken
  • Gewebezusammensetzung: 70% Polyester/30% Polyurethan
  • Materialgrammatur / Gewebedichte: 240 g/m²
  • Wasserdichte, PU-beschichtete Meterware. Wassersäule 10.000 mm gemäß EN ISO 811.

Norm:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Hinweis:

  • Feinwäsche, max. 40° C
  • Nicht chloren
  • Nicht im Wäschetrockner trocknen
  • Nicht bügeln
  • Für chemische Reinigung nicht geeignet

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb