Einstell-Lehrring für Innenmessgeräte 70,0 mm

Artikel-Nr.: 0656360
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0656360
EAN / GTIN 4029713218294
Herstellernummer 0656360

Beschreibung

Ausführung:

  • Gehärteter Messstahl
  • DIN 2250-1 ©
  • Zum Einstellen interner Messgeräte

Beschreibung:

Einstell-Lehrring fuer Innenmessgeraete 70,0mm

Merkmal:

  • Material: Spezieller gehärteter Stahl
  • Nennmaß: 70
  • Nennmaß mm: 70

Norm:

DIN 2250-1