• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Tischsäge GTS 70-216

Artikel-Nr.: 0601B30600
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 0601B30600
EAN / GTIN 4053423330328
Herstellernummer 0601B30600
L-Nummer L00620 107626
Hersteller/verantwortliche Person Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Beschreibung

Beschreibung:

Tischsäge GTS 70-216, Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 70-216 maximiert die Schnitteffizienz mit einem robusten 1850-W-Motor, einer klassenbesten Schnitthöhe von 70 mm und einer Schnittkapazität von 635 mm. Dank ihrer kompakten Bauweise kann diese Säge problemlos mit einer Hand transportiert werden. Sie minimiert Staub und hält deinen Arbeitsplatz durch zwei Click & Clean-Absauganschlüsse sauber. Die GTS 70-216 ist auf Präzision ausgelegt und sorgt dank des Zahnstangen-Anschlagsystems für präzise Längsschnitte. Sie verfügt auch über ein Handrad zur einfachen und präzisen Mikroeinstellung. Die einstellbare Gehrungslehre vereinfacht präzise Winkelschnitte, während werkzeuglose Schrägschnitte von -2° bis 47° Vielseitigkeit für verschiedene Projekte bieten. Darüber hinaus verfügt diese Säge über praktische Klemmbereiche, um Werkstücke auf der Tischplatte zu befestigen. Und dank eines Schlitzes im Parallelanschlag kannst du einen Federkamm montieren, der dich vor Rückschlägen schützt. Die kabelgebundene Tischkreissäge GTS 70-216 eignet sich zum Schneiden von Sparren und Balken, für Zimmerarbeiten, zum Montieren von Profilen und zum Verlegen von Fußböden. Zusätzliche Informationen: Diese Tischkreissäge ist mit einem Schnellbremssystem, einer Spindelarretierung für einfachen Sägeblattwechsel und Sanftanlauf-Technologie ausgestattet. 1 x Kreissägeblatt, Optiline Wood, 216 x 30 x 1,6 mm, 22 (2 608 838 410). Winkelanschlag. Schiebestock (1 619 PS3 483). Absaugadapter (1 619 PS3 515). Ringschlüssel (1 619 PS3 584). Schutzhülle mit Absaugadapter (1 619 PS3 600). Profilschiene (1 619 PS3 603). Innensechskantschlüssel (1 619 PS3 582). Parallelanschlag (1 619 PS3 599)

Merkmal:

  • Leerlaufdrehzahl: 5.500 U/min
  • max. Schnittkapazität links: 305 mm
  • max. Schnittkapazität rechts: 635 mm
  • Neigungseinstellung: 47 ° L / -2 ° R
  • Neigungseinstellung, links: 47 °
  • Neigungseinstellung, rechts: -2 °
  • Nenneingangsleistung: 1.850 W
  • Sägeblattbohrungs-Ø: 30 mm
  • Sägeblattdurchmesser: 216 mm
  • Tischgröße: 593 x 494 mm
  • Tischgröße, Breite: 494 mm
  • Tischgröße, Länge: 593 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb