Industriesonden-Set 1800 °C

Artikel-Nr.: 0600 7620
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0600 7620
EAN / GTIN 4029547021374
Herstellernummer 0600 7620

Beschreibung

Beschreibung:

Das Industriesonden-Set 1 800 °C ist für die extraktive Entnahme des zu analysierenden Abgases bei hohen Abgastemperaturen bis 1 800 °C geeignet.
  • Es ist sowohl mit dem testo 340 als auch mit dem testo 350 kombinierbar
  • Anwendungen Für folgende Anwendungen lässt sich das Industriesonden-Set 1 800 °C – in Kombination mit dem passendem Messgerät –einsetzen: Messung der Ofenatmosphäre Emissionsmessung zur Effizienzkontrolle / Inbetriebnahme von Industrieanlagen Emissionsmessung zur Überwachung vorgeschriebener Grenzwerte

Passende Produkte

Zubehör