Industriesonden-Set 1200 °C

Artikel-Nr.: 0600 7610
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Temperaturfühler

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0600 7610
EAN / GTIN 4029547018169
Herstellernummer 0600 7610

Beschreibung

Beschreibung:

Das Industriesondenset 1 200 °C kann in Kombination mit den Rauchgasanalysatoren testo 340 und testo 350 eingesetzt werden. Es eignet sich für die extraktive Entnahme von Rauchgasproben bei hohen Rauchgastemperaturen bis zu 1 200 °C und für Anwendungen mit großen Rauchgasrohrdurchmessern
  • Das unbeheizte Entnahmerohr kann mit optionalen Verlängerungsrohren auf bis zu 3 m verlängert werden. Das als Zubehör erhältliche Thermoelement (2,2 m) ermöglicht die gleichzeitige Temperaturmessung mit einer 2 m langen Sonde. Ein optionaler Vorfilter ermöglicht die Messung von stark staubbelastetem Rauchgas
  • Anwendungen
  • Das Industriesondenset 1 200 °C können Sie - in Verbindung mit dem entsprechenden Messgerät - für folgende Anwendungen einsetzen:
  • Messung der Ofenatmosphäre
  • Emissionsmessung zur Wirkungsgradüberwachung / Inbetriebnahme von Industrieanlagen
  • Emissionsmessung zur Vorabkontrolle von Grenzwerten
  • Emissionsmessung zur Überprüfung von Rauchgasreinigungsanlagen
  • Emissionsmessung zur Überwachung vorgeschriebener Grenzwerte

Passende Produkte

Zubehör