testo 105 - Einstechthermometer

Artikel-Nr.: 0563 1051
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
Produktart Temperatur- und Feuchtemessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 0563 1051
EAN / GTIN 4029547002281
Herstellernummer 0563 1051
L-Nummer L40540 186

Beschreibung

Beschreibung:

Das Speisenthermometer testo 105 kann die Kerntemperatur von halbfesten Medien wie z.B. Fleisch, Käse und Gelees messen. Der im Lieferumfang enthaltene Sondenfühler lässt sich problemlos in nicht gefrorene und flüssige Lebensmittel einführen. Optional gibt es auch eine Sonde zur Messung der Kerntemperatur von gefrorenen Lebensmitteln, um sicherzustellen, dass die Temperaturen innerhalb der vorgeschriebenen Grenzwerte liegen
  • Sowohl die Standard- als auch die optionale 200-mm-Sonde sind hervorragend geeignet und äußerst handlich für die Temperaturmessung von Lebensmitteln in flüssiger und halbfester Form
  • Das professionelle Speisenthermometer testo 105
  • Das testo 105 hat alles, was ein professionelles Speisenthermometer ausmacht und alle Funktionen, die Ihnen das Leben - und die Arbeit - erleichtern: einfache Einhandbedienung; kompaktes, ergonomisches Design; hintergrundbeleuchtetes Display; einstellbare Grenzwerte; ein akustischer und optischer Alarm, der bei Überschreitung der Grenzwerte warnt; Gürtelclip und Wandhalterung, damit Sie Ihr Sondenthermometer immer dabei haben - und wissen, wo es ist, wenn Sie es nicht dabei haben
  • Natürlich kann das Fühlerthermometer im Interesse der Hygiene unter fließendem Wasser gereinigt werden und ist nach IP65 gegen das Eindringen von Staub und Schmutz geschützt. Und wie alle testo Temperaturmessgeräte und Thermometer für die Lebensmittelindustrie ist auch das testo 105 konform mit HACCP International und EN 13485
  • Einsatzgebiete des Lebensmittelthermometers testo 105
  • Abhängig von der Art des verwendeten Fühlers - Standard oder 200 mm - ist das testo Lebensmittelthermometer ideal für eine Vielzahl von Anwendungen und Bereichen, wie z.B. Lebensmittelproduktion, Wareneingangskontrolle, Catering, Großküchen, Kühlräume und Supermärkte.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör