• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

ISO-Kalibrierzertifikat Temperatur - mit 3 Messpunkten (+60/+120 /+180°C)

Artikel-Nr.: 0520 0002
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 0520 0002
Herstellernummer 0520 0002
Hersteller/verantwortliche Person Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Beschreibung

Beschreibung:

In diesem Zertifikat wird die ISO-Kalibrierung Ihres Infrarot-Messgerätes dokumentiert. Die Kalibrierung erfolgt an den Messpunkten +60, +120 und +180 °C.