• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Wera 2go 4 Köcher, 165 x 105 mm

Artikel-Nr.: 05004353001
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 05004353001
EAN / GTIN 4013288187857
Herstellernummer 05004353001
L-Nummer L60020 3776
Hersteller/verantwortliche Person Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Köcher Wera 2go 4 mit individuell einstellbarer Raumeinteilung für Schraubendreher und weitere Werkzeuge.

Vorteil:

  • Geeignet zum Andocken an das Wera 2go System
  • Formstabiler Wera 2go Werkzeug-Köcher
  • Hohe Schnitt- und Stichresistenz
  • Variabler Klett-Teiler zur Aufteilung in bis zu 5 Innenfächer
  • Große Standfläche; Griff zum Tragen und zum Aufhängen

Lieferumfang:

  • Wera 2go 4 Köcher, 165 x 105 mm