TORCH LITE 400 - Taschenlampe

Artikel-Nr.: 03.5154
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
Produktart Taschenlampe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 03.5154
EAN / GTIN 5708997351543
Herstellernummer 03.5154
L-Nummer L01030 90

Beschreibung

Beschreibung:

400 Lumen AKKU -LED-Taschenlampe mit Trageschlaufe und Fokusfunktion. Die TORCH LITE 400 mit AKKU ist eine LED-Taschenlampe von guter Qualität für den universellen Einsatz zu einem sehr konkurrenzfähigen Preis. Die LED-Taschenlampe ist für jeden Fachmann, der eine leistungsstarke Taschenlampe mit AKKU für alle Arbeitsaufgaben braucht. TORCH LITE 400 bietet bis zu 400 Lumen mit einer Leuchtweite bis zu 120 m. Mit der Fokusfunktion lässt sich der Abstrahlwinkel von 10° bis 60° - einem konzentrierten, gebündelten Lichtkegel zu einem breit gestreuten Licht justieren. Das Gehäuse ist sehr robust und bietet einen ergonomischen und sicheren Griff. TORCH LITE 400 wird mit einer praktischen Trageschlaufe für extra Sicherheit während des Tages geliefert. TORCH LITE 400 werden nach dem ANSI/NEMA FL1 Standard getestet.
// Das TORCH LITE 400 ist einzigartig und durch ein EU Geschmacksmuster Patent geschützt.

Merkmal:

  • Abstrahlwinkel: 10° bis 60°
  • Akkuart: Lithium-Ion
  • Akkukapazität: 2600 mAh
  • Akkuspannung: 3,7 V
  • Betriebstemperatur: -10 °C bis +40 °C
  • Energieversorgung: Akkubetrieben
  • Farbtemperatur (CCT): 6000 K
  • Farbwiedergabeindex (CRI): Ra > 65
  • IP-Schutzart: IP 54
  • Kabel: 1m USB - mini DC
  • Ladespannung DC: 5 V
  • Ladezeit: 2.5 h
  • Leistungsaufnahme max.: 4.5 W
  • Leuchtweite: 120 m
  • Lichtquelle: CREE
  • Lichtstärke, Lux@0,5 m: 800 - 15000
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Stoßfestigkeitsgrad: IK 07

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör