• Wir informieren die Kunden, dass unsere zentralen Lager am Donnerstag, den 4. Juni, an Feiertagen bis 15:00 Uhr in Betrieb sind. Nachfolgende Bestellungen werden am nächsten Tag übernommen und bearbeitet.

Verlängerungshülsen, DIN 2187, Kegel außen MK 2, innen MK 1, gehärtet

Artikel-Nr.: 029124
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 029124
EAN / GTIN 4019208013091
Herstellernummer 029124
L-Nummer L30380 48
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

  • --- Einsatzbereiche: für Werkzeuge mit Morsekegel

Weitere Infos:

  • Verlängerungshülsen VLH, Genauigkeits-Ausführung DIN 2187, Kegel außen MK 2, Kegel innen MK 1, ganz gehärtet, innen und außen geschliffen

Merkmal:

  • Auskraglänge: 85 mm
  • Aussendurchmesser: 20 mm
  • Gewicht: 250 g
  • Kegel aussen MK: 2
  • Kegel innen MK: 1
  • Länge: 160 mm