L-BOXX® unbestückt 442 mm

Artikel-Nr.: 00 21 19 LB
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 00 21 19 LB
EAN / GTIN 4003773081616
Herstellernummer 00 21 19 LB
L-Nummer L70010 1671

Beschreibung

Beschreibung:

  • robuste Box aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff
  • Max. Zuladung: 25 kg
  • spritzwassergeschützt
  • mehrere Boxen können zuverläßig miteinander verbunden werden
  • flexible Innenaufteilung
  • Tragegriff kann platzsparend in einer Vertiefung im Deckel versenkt werden
  • ergonomisch geformte Griffe und zusätzliche seitliche Griffschalen für flexibles und komfortables Handling
  • Mit zweiteiliger Werkzeugtafel aus schmutzabweisenden PP-Hohlkammerplatten
  • Werkzeugtafeln sind über Klett miteinander verbunden
  • Deckelteil mit zehn Taschen und zehn elastischen Schlaufen
  • Bodenteil oben mit sieben Taschen und Lasche zum Aufhängen der Werkzeugtafel
  • dient auch zum Anheben und Aufstellen der L-BOXX®
  • Bodenteil unten mit 7 Taschen und 7 elastischen Schlaufen
  • Abmessungen außen (B x H x T): 442 x 151 x 357 mm
  • Abmessungen, innen (B x H x T): 375 x 107 x 311 mm

Merkmal:

  • Abmessung Breite außen (innen): 442mm 375mm
  • Abmessung Höhe außen (innen): 151mm 107mm
  • Abmessung Tiefe außen (innen): 357mm 311mm