• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

2 Abziehschenkel (Paar)

Artikel-Nr.: 0-148-P
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 0-148-P
EAN / GTIN 4021176001093
Herstellernummer 0-148-P
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Das Paar aus zwei Abziehschenkeln eignet sich für den 2-armigen Universal-Abzieher ”VARIO“. Die robusten Abziehschenkel garantieren eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage.
  • Durch die freibeweglichen, auf der Traverse gleitenden Abzugshaken können auch exzentrische Bauteile abgezogen werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 155 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 6 1/8
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 4 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 21 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 13/16
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 16 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 5/8
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 32 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 1 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 9 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 3/8
  • Gesamtlänge [mm]: 198,5 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 7 13/16