2 lehúzó láb (pár)

Cikkszám: 0-148-P
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 0-148-P
EAN / GTIN 4021176001093
Gyártó száma 0-148-P
Gyártó/felelős személy Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Leírás

Leírás:

  • A két kihúzólábból álló pár a ”VARIO” 2-karos univerzális kihúzóhoz alkalmas. A robusztus lehúzó lábak különösen biztonságos, roncsolásmentes szétszerelést garantálnak.
  • A keresztrúdra csúszó, szabadon mozgatható lehúzóhorgoknak köszönhetően az excentrikus alkatrészek is lehúzhatók.

Jellemző:

  • Anyag: Szerszámacél
  • A külső lehúzó szorítómélysége [mm]: 155 mm
  • A külső lehúzó szorítási mélysége [inch]: 6 1/8
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [mm]: 4 mm
  • A kampó alapvastagsága a csúcsnál (karmag vastagsága K) [inch]: 3/16
  • A kampó lábának szélessége (karom szélessége J) [mm]: 21 mm
  • A horog lábának szélessége (karom szélessége J) [hüvelyk]: 13/16
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [mm]: 16 mm
  • A horog lábának használható mélysége (karom használható mélysége O) [inch]: 5/8
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [mm]: 32 mm
  • Teljes horoglábmélység (teljes horogmélység H) [inch]: 1 1/4
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [mm]: (karom távolsága az alapfelülettől): 9 mm
  • Teljes karomvastagság (L+1mm) [inch]: (karom távolsága az alapfelülettől): 3/8
  • teljes hossz [mm]: 198,5 mm
  • Teljes hossz [inch]: 7 13/16