Sichere Waren- und Werkzeugausgabe dank Einzelentnahme

GARANT Tool24 PickOne – das innovative Einzelausgabesystem

Das innovative Einzelausgabesystem GARANT Tool24 PickOne gewährleistet eine gesicherte Einzelentnahme Ihrer Ausgabe- und Leihartikel. Einzeln oder in Kombination mit anderen Tool24 Systemen optimiert es Ihre Arbeitsabläufe.

Vorteile des GARANT Tool24 PickOne

Sicher und Schnell

Individualisierte, mitarbeiterbezogene Warenausgabe durch PIN/Passwort, RFID-Zugang oder Fingerprint. Um Ihnen schnellstmöglichen Zugriff auf Ihre Artikel zu gewährleisten, öffnet das System selbst im ungünstigsten Fall in unter 10 Sekunden.

Stabil

Das System wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Mit einer maximalen Zuladung von über einer Tonne sind Ihnen mit diesem System nahezu keine Grenzen gesetzt. Der Verbau von hochwertigen Komponenten gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb.

Variabel

Die beidseitig verbauten Lochwände ermöglichen die flexible Anbringung eines Touchscreens. Zusätzlich können Sie alle Haken und Halter unseres GARANT Easyfix-Systems und alle weiteren Zubehörteile für Lochwände aus unserem Betriebseinrichtungs-Sortiment verwenden.

Intelligent

Neben den Entnahmefächern befindet sich eine LED-Leiste, die zusätzlich zur selbstöffnenden Klappe ein visuelles Signal an den Entnehmer gibt, wo sich der zu entnehmende Artikel befindet. Eine Schutzkante verhindert das Herausrutschen von Artikeln.

Individuelle Konfigurationen der Einzelausgabetrommel

Mit einer Traglast von über einer Tonne ist GARANT Tool24 PickOne speziell für den industriellen Einsatz ausgelegt. Das innovative Trommelsystem ist mit vier unterschiedlichen Fachgrößen kundenindividuell einmalig konfigurierbar. Es sind maximal 640 Fächer auf 20 Ebenen möglich. Jedes Fach ist individuell befüllbar. Die kleinen Fächer eignen sich ideal für kleinvolumige Artikel wie Wendeschneidplatten, während die größeren Fächer perfekt für Handschuhe, Schutzbrillen, Schleifscheiben etc. geeignet sind. Für alle Fächer sind separate Einschübe erhältlich.

Anwendungsbeispiele

Aluminium-Ablage an der Lochwand für Entnahme-Artikel und Beispiele für Fächer.

Erfahren Sie mehr zu GARANT Tool24 PickOne:

Optional erhältliches Zubehör für noch mehr Flexibilität

Der 2D-Barcode-Scanner unterstützt weitere Formate wie: Data Matrix, PDF 417, QR-Code, EAn, UCC und viele mehr.

Mit dem RFID-Scanner können Sie Ihre vorhandenen Systeme einfach weiter nutzen, wie zum Beispiel LEGIC und MIFARE.

Wünschen Sie eine Fachberatung?

Unser Beraternetzwerk mit weltweit über 75 eBusiness-Experten berät Sie kompetent und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Beschaffungsmanagement. Wir unterstützen Sie ganzheitlich von der Beratung über die Planung bis hin zur umfassenden Inbetriebnahme und Schulung. Und falls Sie danach Fragen haben, sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da.

Zur Beratung

Mehr als 2.800 erfolgreiche GARANT Tool24 Installationen seit 2014.

Neben Schubladen- und Vertikalschränken bietet GARANT Tool24 auch Schranksysteme mit Einzelausgabe. Erfahren Sie hier mehr zum System allgemein und den verschiedenen Schrankkonzepten:

GARANT Tool24 System

Erfahren Sie hier, wie sie mit den intelligenten Warenausgabesystemen Ihre Beschaffung, Versorgung und Warenausgabe nachhaltig optimieren können.

GARANT Tool24 Smartline

Modulares, robustes Warenausgabesystem zur einfachen und schnellen Entnahme sowie Befüllung. Besonders empfohlen für Werkzeuge, Verbrauchsartikel und andere C-Teile.

GARANT Tool24 Locker

Warenausgabesystem mit Fächern unterschiedlicher Größe zur gesicherten, vollständig dokumentierten Einzelentnahme größerer Artikel sowie Elektrowerkzeuge oder PSA.

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb