• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Metallsägeband bi-alfa-Profile WS 27X0,9 mm

Artikel-Nr.: 174063 27X0,9
27X0,9
  • Schneidstoff: HSS Co 8
  • Zahnung: Combi
  • Spanwinkel: 6

Produktdetails

Technische Daten

Breite 27 mm
Schneidstoff HSS Co 8
Stärke 0,9 mm
konfigurierbare Zähne pro Zoll mit Combizahnung 6° 3/4
3/4 Zähne pro Zoll ●​
Zahnung Combi
Spanwinkel 6 Grad
Produktart Metallsägeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 174063 27X0,9
EAN / GTIN 2050001710451

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
100
Stahl < 500 N/mm²
P
85
Stahl < 750 N/mm²
P
65
Stahl < 900 N/mm²
P
55
Stahl < 1100 N/mm²
P
35
Stahl < 1400 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
20
Ti > 850 N/mm²
S
20
CuZn
N
60
Uni
 
Öl
 
nass maximal
 
nass minimal
 

Beschreibung

Ausführung:

bi-alfa-Profile WS: Hochleistungs-Bimetall-Sägeband mit Zahnspitzen aus legiertem Schnellarbeitsstahl (HSS) M42. Der verstärkte Zahnrücken erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Überlastung des Zahnes durch Vibrationen bei unterbrochenen Schnitten. Die Ausführung WS erzeugt einen breiten Schnittkanal, um das Festklemmen, speziell bei Materialien mit Eigenspannung, zu verhindern. Das optimierte Zahnprofil sorgt für hohe Leistungen im prozessgesteuerten Sägebetrieb.
Zusätzliche Weitschränkung verhindert das Verklemmen des Bandes. Für Profile, Rohre und Träger, die unter Spannung stehen.

Hinweis:

Für technische Fragen stehen Ihnen unsere Anwendungstechniker zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im GARANT Zerspanungshandbuch Nr. 110020 oder im RÖNTGEN Cutting Solutions (RCS) unter https://www.roentgen-saw.com/RCS/. Stückpreis = Preis per laufendem Meter × Bandlänge inklusive Schweißstelle.
Bestellangaben: Länge×Breite×Stärke (mm) Zahnung.
Beispiel: 10 Stück Nr. 174000, 4870×34×1,1 - 3/4H -10°.
Combizahnung 3/4 0° und 4/6 0° nur für Rohre und Profile verwenden!