• Am Donnerstag, den 9. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 10.05 bearbeitet und versandt
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

VHM-T-Nuten-Schrupp-Schlichtfräser 21X9 mm

Artikel-Nr.: 208034 21X9
  • Schneidstoff: VHM
  • Norm: DIN 851
  • Fräsprofil: kreuzverzahnt
  • Typ: NF
  • Toleranz Nenn-⌀: d11

Produktdetails

Technische Daten

Schneiden-⌀ DC 21 mm
Schneidenlänge Lc 9 mm
Beschichtung TiAlN
Schneidstoff VHM
Norm DIN 851
Fräsprofil kreuzverzahnt
Typ NF
Toleranz Nenn-⌀ d11
Zähnezahl Z 6
Spiralwinkel 12 Grad
Zustellrichtung horizontal
Schaft DIN 6535 HB mit h6
Innenkühlung nein
für T-Nuten DIN 650 12 mm
Freistellungs-⌀ D1 10 mm
Gesamtlänge L 74 mm
Schaft-⌀ Ds 12 mm
Eckenfasenbreite bei 45° 0,2 mm
Vorschub fz in Stahl < 900 N/mm2 0,034 mm
Schafttoleranz h6
Eckenfasenwinkel 45 Grad
Farbring grün
Produktart Nutenfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 208034 21X9

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
105
Stahl < 750 N/mm²
P
90
Stahl < 900 N/mm²
P
90
Stahl < 1100 N/mm²
P
80
Stahl < 1400 N/mm²
P
60
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit neuer Hochleistungsbeschichtung für höchste Standzeiten. Die Seitenflächen sind freigeschliffen und können dadurch im Werkstück nicht klemmen.

Hinweis:

Zum Fräsen von T-Nuten nach DIN 650 geeignet.
Bis zum vollen Eingriff fz mit 50 % fahren.
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
    ⌀ DC × LC d11 × d11 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb