{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrichtung | links und rechts | |
für Rändelprofil | RAA 1×AA; RBL 1×BR; RBR 1×BL; RGV30° 1×GE30°; RGE30° 1×GV30° | |
Schaft Breite | 16 mm | |
Schaft Höhe | 16 mm | |
für Rändel-⌀ d1 | 20 mm | |
für Rändelbreite b | 8 mm | |
für Rändelbohrungs-⌀ d2 | 6 mm | |
Arbeitsbereich | 15 mm - 200 mm | |
Produktart | Rändelwerkzeug |
Artikelnummer | 290035 16 | |
Herstellernummer | 31000550 |