{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | SNMX 120408 | |
Sorte | HUX25 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Nebenanwendung | M | |
Schnittbedingung | kontinuierlich | |
Schnitttiefe ap | 1 mm - 4 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,2 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 50 m/min - 120 m/min | |
Schnittgeschwindigkeit vc Nebenanwendung | 30 m/min - 80 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 8 | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 251399 1-4 |