GARANT für Wendeschneidplatten SD.. SDJC 93°, rechts, Schaft- / Plattengröße 16/11 mm

Artikel-Nr.: 260292 16/11
auf Anfrage
Sofort lieferbar
20 Stück sofort lieferbar
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Innenkühlung: ja

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Eco
Schaftgröße 16 mm
Plattengröße 11 mm
Einsatzart rechts
Norm DIN ISO 5610
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter SDJCR/L 1616H11
passende Wendeschneidplatte DC.. 11T3..
Funktionsbreite L4 20 mm
Kopflänge L1 30 mm
Gesamtlänge L 100 mm
Wendeplattenschrauben-Set 269023 3
Unterlegplatte 269007 1
Schraube für Unterlegplatte 269013 6
Einstellwinkel κ 93 Grad
Anwendung Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 260292 16/11
EAN / GTIN 4067263122470

Beschreibung

Ausführung:

Hocheffiziente Kühlung direkt an der Schneide und zusätzliche Freiflächenkühlung.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe über Langloch an der Schaftunterseite in Verbindung mit GARANT Master Eco Aufnahme Nr. 319006 − 311936 bzw. Nr. 317900 bei Schaftlänge < 125 mm. Optionale Anschlussmöglichkeit über Schlauchverbindung (G 1/8 Zoll) Nr. 269207 und 269208.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "Master Eco" Alle ansehen

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript