• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

simturn AX Nutenstecheinsatz Vollradius links 7,2/1 mm

Artikel-Nr.: 270637 7,2/1
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung APBCX800
für Bohrungen ab ⌀ Dmin 7,2 mm
Nutzlänge 30,5 mm
⌀ D 7 mm
Radius R 0,5 mm
f 3,45 mm
maximale Stechtiefe tmax 2,5 mm
Stechbreite w 1 mm
Produktart Schneideinsatz zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 270637 7,2/1
EAN / GTIN 2050002067042
Herstellernummer A07.0100.30.72VL X800

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
400
Alu > 10% Si
N
240
Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
110
CuZn
N
210
kontinuierlich
 
unregelmäßig
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Beschichtung: X800 (Nachfolger der Beschichtung GN39)

Downloads & Dokumente

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb