TYROLIT Schleifband 9x533 mm ZA-P48 PE YF JTS ZA80 PREMIUM Stahl/Edelstahl/Alu

Artikel-Nr.: 706295
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 706295
EAN / GTIN 9003177062957
Herstellernummer 706295
L-Nummer L50140 1958

Beschreibung

Beschreibung:

Die Premium*** Bänder wurden speziell für den Minibandschleifer entwickelt und verhindern durch ihre besondere Biegung Kornausbrüche am Werkzeug. Ein gute Abtragsleistung und Lebensdauer bieten konstante Ergebnisse, bei reduzierter Arbeitszeit. Unsere Bänder sind einfach in Handhabung und Montage. TYROLIT Minibänder können Sie universell auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen einsetzen.

Merkmal:

Spezifikation: ZA-P48 PE YF JTS ZA80
Maß: TxH
Abmessung: 9x533
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Zirkonkorund
Körnung: 80
Form: BELT
Spezifikation: ZA-P48 PE YF JTS ZA80
Stärke: 9 mm
Bohrung: 533 mm
Korngröße: 80
Bruttogewicht: 0.007 kg
Nettogewicht: 0.007 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;Stahl
Produktlinie: Premium

Vorteil:

Zirkonkorund und eine zusätzlich Kühlschicht für maximale Lebensdauer und kühlen Schliff
Sehr hoher Abtrag
ZA-P48 Polyestergeflecht Unterlage mit Kühlschicht für höhere Aggressivität, kühleren Schliff und Kantenstabilität

Verwendung:

Für den universellen Einsatz auf Stahl, Edelstahl und Aluminium mit Minibandschleifern

Werkstoff:

Stahl
Edelstahl
Nichteisenmetalle

Passend für:

For universal use on steel, stainless steel and aluminium using mini belt grinders

Empfehlung:

Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish