Beschreibung:
Die Premium*** Bänder wurden speziell für den Minibandschleifer entwickelt und verhindern durch ihre besondere Biegung Kornausbrüche am Werkzeug. Ein gute Abtragsleistung und Lebensdauer bieten konstante Ergebnisse, bei reduzierter Arbeitszeit. Unsere Bänder sind einfach in Handhabung und Montage. TYROLIT Minibänder können Sie universell auf Stahl, Edelstahl und Nichteisenmetallen einsetzen.
Merkmal:
Spezifikation: ZA-P41 PC X JTS ZA80
Maß: TxH
Abmessung: 20x520
E-Class: 21011318
Linie: PREMIUM
Schleifmittel: Zirkonkorund
Körnung: 80
Form: BELT
Spezifikation: ZA-P41 PC X JTS ZA80
Stärke: 20 mm
Bohrung: 520 mm
Korngröße: 80
Bruttogewicht: 0.015 kg
Nettogewicht: 0.015 kg
Werkstoffeignung: Alu;INOX;Stahl
Produktlinie: Premium
Vorteil:
Zirkonkorund und eine zusätzlich Kühlschicht für maximale Lebensdauer und kühlen Schliff
Sehr hoher Abtrag
ZA-P48 Polyestergeflecht Unterlage mit Kühlschicht für höhere Aggressivität, kühleren Schliff und Kantenstabilität
Verwendung:
Für den universellen Einsatz auf Stahl, Edelstahl und Aluminium mit Minibandschleifern
Werkstoff:
Stahl
Edelstahl
Nichteisenmetalle
Passend für:
For universal use on steel, stainless steel and aluminium using mini belt grinders
Empfehlung:
Korngröße 40/60 für höchste Abtragsleistung
Korngröße 80/120 für perfektes Oberflächenfinish