Art.-Nr.: 091738
auf Anfrage
Sofort lieferbar
42 Stück sofort lieferbar
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
60,90 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen
Gewebezusammensetzung 55% Polyester
Gewebezusammensetzung 45% Baumwolle
Materialgrammatur / Gewebedichte 185
Kleidung Standard Oeko-Tex Standard 100
Kleidung Standard UV-Standard 801
Waschen 60 °C Buntwäsche
Waschen Industriewäsche geeignet
Norm EN ISO 20471

Alle Produktinformationen:

Weitere Artikel aus der Serie

Produktbeschreibung

Ausführung:

Hochwertig verarbeitetes High-Vis Shirt, dass aufgrund einer Anti-Geruch Behandlung unangenehme Gerüche vermeidet. UV-Schutz.
Besonders angenehm auf der Haut dank neuartigem Material mit innenliegendem Baumwoll-Anteil und außenliegendem Polyester-Anteil.

Norm:

Zertifiziert nach EN 13758-2 UPF40+.

Hinweis:

Blakläder Warnschutz Kategorie B für Kombi-Zertifizierung.

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-90 72-78 88-94
S 46 40 48 90-96 78-84 94-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-107
XL 54-56 48-50 56-58 104-112 92-102 107-113
2XL 58 52 60 112-116 102-107 113-116
3XL 60-62 54-56 62-64 116-124 107-117 116-122
4XL 64 58 66 124-128 117-122 122-125

So wird gemessen