Vollsichtbrille uvex u-sonic farblos sv exc.

Artikel-Nr.: 9308247
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9308247
EAN / GTIN 4031101598017
Herstellernummer 9308247
L-Nummer L01660 36

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex u-sonic
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 B CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 B KN CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)