{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
⌀ | 32 mm | |
ganze Länge | 520 mm | |
Spirallänge | 400 mm | |
Schneidstoff | HM | |
Einsatz mit Schlag / kein Schlag | Schlagbohren | |
Schaft | SDS Max | |
Produktart | Steinbohrer |
Artikelnummer | 789204 32X520 | |
Herstellernummer | 2608586792 |