Upgrade-Set Prüfstand TVL-XL, Messbereich 500 N

Artikel-Nr.: TVL-XL
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
Produktart Prüfstand

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer TVL-XL
EAN / GTIN 4045761236462
Herstellernummer TVL-XL
L-Nummer L40250 2134

Beschreibung

Beschreibung:

  • Vertikal und horizontal bedienbar
  • Präzises Messergebnis
  • Hohes Sicherheitsniveau bei Wiederholungsmessungen
  • Große Grundplatte mit hoher Befestigungsflexibilität
  • Geeignet für alle SAUTER Kraftmessgeräte bis zu 500 N (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Haken mit M6-Gewinde serienmäßig
  • Digitale Längenmesseinheit SAUTER serienmäßig - Messbereich: max. 200 mm - Ablesbarkeit: 0,01 mm - Nullstellung möglich - Vorlänge manuell einstellbar
  • Modell TVL und TVL mit Erweiterungsbausatz TVL-XL im Größenvergleich

Merkmal:

  • Maximaler Verfahrweg: 230 mm
  • Spindelhub (Hub einer Drehung): 3 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H, 151×234×465 mm
  • Nettogewicht ca. 9 kg

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Zubehör