Zangensatz Chrom MK 6tlg

Artikel-Nr.: 87800010
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 87800010
EAN / GTIN 4005887010438
Herstellernummer 87800010

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gängige Bestückung für universelle Anwendung in Industrie, Handwerk, Werkstatt und Haushalt
INHALT 6-tlg. Sortiment in hochwertiger Gewebetasche
  • 1x 524105 Flachrundzange/Telefonzange, 200 mm
    1x 545110 Kombizange, 180 mm
    1x 587115 Seitenschneider, 160 mm
    1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm
    1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm
    1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
  • ;
    • oberste Ausstattungsstufe
    • verchromt, handgerechte Mehrkomponenten-Hüllen bzw. -Hefte

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 6
    • Inhalt: 1x 524105 Flachrundzange/Telefonzange, 200 mm1x 545110 Kombizange, 180 mm1x 587115 Seitenschneider, 160 mm1x 210010 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, 0,5 x 3,0 x 80 mm1x 215110 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 1 x 80 mm1x 215115 Schraubendreher, Werkstatt-Ausführung, PH 2 x 100 mm
    • Länge mm (L): 270 mm
    • Gewicht: 907 g