• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Steckschlüssel- und Bit Satz „Smart Case“ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H Außen Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil P

Artikel-Nr.: 856-1
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 856-1
EAN / GTIN 4000896164813
Herstellernummer 856-1
L-Nummer L60140 5399

Beschreibung

Beschreibung:

STECKSCHLUESSEL-SATZ 856-1, Versandgewicht: 0,856 kg, GTIN/EAN: 4000896164813
  • Ergonomisches Design
  • Komfortables Handling durch jederzeit griffbereite Betätigungs-Werkzeuge
  • Kunststoff-Kasten (52 x 98 x 180 mm)
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 6,3 mm (1/4 Zoll), Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Tamper Resistant TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 4,5 – 1,2 x 8 ∙ 3 – 14 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10H – T40H
  • Abmessungen / Länge: 180 mm x 98 mm x 52 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.79 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 38

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 850-5.5 ∙ 850-6 ∙ 850-7 ∙ 850-8 ∙ 850-9 ∙ 850-10 ∙ 850-11 ∙ 850-12 ∙ 850-13 ∙ 850-14
Umschaltknarre 863P
Steckgriff 866U
Verlängerung 867-2 ∙ 867-4
Universal Gelenk 869
Bit 2204N-3 ∙ 2204N-4 ∙ 2204N-5 ∙ 2204N-6 ∙ 2204N-7
Bit 2208N-6 ∙ 2208N-10 ∙ 2208N-11
Bit 2215N-PH1 ∙ 2215N-PH2 ∙ 2215N-PH3
Bit 2216N-PZ1 ∙ 2216N-PZ2 ∙ 2216N-PZ3
Bit 2223N-T10H ∙ 2223N-T15H ∙ 2223N-T20H ∙ 2223N-T25H ∙ 2223N-T27H ∙ 2223N-T30H ∙ 2223N-T40H
Adapter 2250-1
Adapter 2304N

Passende Produkte

Ersatzteile