Steckschlüsseleinsatz ∙ Doppelsechskant 1516 ″ Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil Vierkant 10 mm (3/8 Zoll)

Artikel-Nr.: 880AZ-15/16
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 880AZ-15/16
EAN / GTIN 4000896040322
Herstellernummer 880AZ-15/16

Beschreibung

Beschreibung:

  • Amerikanische Maße
  • Mit Rändelung
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
  • Schlüsselweite: ∙ 1516
  • Abmessungen / Länge: 36.5 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 32.3 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 23.5 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.09 kg
  • Für Handbetätigung