• Dieses Produkt ist ein Auslaufartikel und demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Schraubendrehersatz SwissGrip VDE 5/2/1

Artikel-Nr.: 667076 5/2/1
Preis gültig bis zum 26.05.2024
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Schraubendreher 8
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Abtriebsprofil Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 667076 5/2/1
EAN / GTIN 7610733273904
Herstellernummer 58541

Beschreibung

Ausführung:

Heft und Klinge vollisoliert bis 1000V nach DIN EN 60900/VDE 0682-201. Jeder Schraubendreher wird einzeln im Wasserbad auf Spannungsdurchschlag geprüft.

Verwendung:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000V.

Inhalt:

Je ein Schlitzschraubendreher: Gr. 1; 2; 3; 4; 5
Je ein Pozidriv-Schraubendreher: Gr. 1; 2
Spannungsprüfer: 1 St.