• Ce produit n’est plus disponible et ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Jeu de tournevis SwissGrip VDE 5/2/1

Réf.: 667076 5/2/1
Prix valable jusqu’au 26 mai 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de tournevis 8
Norme DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente; Tournevis pour Phillips

Numéros d’identification et classifications

Référence article 667076 5/2/1
EAN / GTIN 7610733273904
Réf. fabricant 58541

Description

Exécution:

Manche et lame 100% isolés jusqu'à 1000 V suivant DIN EN 60900/VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain-marie.

Utilisation:

Pour travaux sous tension jusqu'à 1000 V.

Contenu:

1 tournevis pour vis à fente de chaque: Réf. 1; 2; 3; 4; 5
1 tournevis Pozidriv de chaque: Réf. 1 ; 2
Testeur de tension: 1 pièce

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Sign in to your Account

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier