Schraubendreher Satz HEXAnamic® 0,6 x 3,5 – 1,6 x 10 ∙ PH1 – PH2 Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH

Artikel-Nr.: 802/10
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
Produktart Schraubendreher

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 802/10
EAN / GTIN 4000896145577
Herstellernummer 802/10
L-Nummer L60140 902

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rutschfester HAZET 3-Komponenten-Griff - für hohe Kraftübertragung
  • Abtrieb: Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH
  • Schlüsselweite: ∙ 0,6 x 3,5 – 1,6 x 10 ∙ PH1 – PH2
  • Netto-Gewicht (kg): 1.12 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 10

Lieferumfang:

Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 ∙ 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65 ∙ 802-80 ∙ 802-100
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Schraubendreher 801NK-PH2
Schraubendreher 801NK-55