Art.-Nr.: 05003385001
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
8,51 €
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Auf die Artikelliste Produkt teilen

Produktbeschreibung

Ausführung:

Bitnuss (non impact) für Hand- oder Maschinenbetrieb
Die Haltefunktion hält Schrauben sicher auf dem Werkzeug
Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen
Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung
Chrom-Vanadium, mattverchromt

Beschreibung:

Bitnuss mit 1/4 Zoll-Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit ″Take it easy″ Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs.

Inhalt:

8740 A HF Zyklop Bitnuss mit 1/4″-Antrieb, mit Haltefunktion für Innensechskantschrauben, 5/32″ x 28 mm