Werkzeugkoffer 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40 Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil,

Artikel-Nr.: 1520/56
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 1520/56
EAN / GTIN 4000896111183
Herstellernummer 1520/56
L-Nummer L60150 33

Beschreibung

Beschreibung:

  • „Slim-Line“ – nur 105 mm hoch
  • Für universelle Anwendungen z.B. im Haus, Hobby und Garten
  • Übersichtliche und sichere Werkzeug-Anordnung
  • Sicherung gegen Herausfallen der Werkzeuge durch Klemm-Effekt in Einlagen
  • Verdecktes Leerfach für Kleinteile
  • Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
  • Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Tractionsprofil, Schlitz Profil, Kreuzschlitz Profil PH, Pozidriv Profil PZ, Innen Sechskant Profil, Innen TORX® Profil
  • Schlüsselweite: ∙ 0,5 x 2,8 – 1,2 x 6,5 ∙ 2 – 22 ∙ PH1 – PH2 ∙ PZ2 ∙ T9 – T40
  • Abmessungen / Länge: 445 mm x 360 mm x 105 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 6.01 kg
  • Für Handbetätigung
  • Anzahl Werkzeuge: 56

Lieferumfang:

Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 ∙ 450N-8X9 ∙ 450N-10X11 ∙ 450N-12X13 ∙ 450N-14X15 ∙ 450N-16X17 ∙ 450N-18X19 ∙ 450N-21X22
Universal-Zange 760-2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-40 ∙ 802-55 ∙ 802-65
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PH1 ∙ 802-PH2
Schraubendreher HEXAnamic® 802-PZ2
Spannungsprüfer 839-1
Steckschlüsseleinsatz ∙ Sechskant 880-8 ∙ 880-10 ∙ 880-11 ∙ 880-12 ∙ 880-13 ∙ 880-14 ∙ 880-15 ∙ 880-16 ∙ 880-17 ∙ 880-18 ∙ 880-19 ∙ 880-20 ∙ 880-21 ∙ 880-22
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 8816HP
Verlängerung 8821-3 ∙ 8821-6
Seitenschneider 1803-22
LED Stiftleuchte 1979N-71
Klein-Metallsäge 1981
Winkelschraubendreher 2100-02 ∙ 2100-025 ∙ 2100-03 ∙ 2100-04 ∙ 2100-05 ∙ 2100-06 ∙ 2100-07 ∙ 2100-08
Winkelschraubendreher Satz 2115/8KH
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Rollband-Maß 2154-2
Universal Messer 2157
Universal Schere 2158